MILWAUKEE - CLÉS À ?IL - 4932492743


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, petit format - 12 mm
largeur de clé, grand format - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546476144
Réf. Sonepar
04054647614
Réf. Fournisseur
4932492743
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
largeur de clé, petit format:
12 mm
largeur de clé, grand format:
13 mm
CLÉ À ŒIL 12X13MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille
Les Atouts de l'article:
Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille