MILWAUKEE - CLÉS À ?IL - 4932492748

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 19 mm

  • largeur de clé, grand format - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546476199

Réf. Sonepar

04054647619

Réf. Fournisseur

4932492748

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

largeur de clé, petit format:

19 mm

largeur de clé, grand format:

22 mm

CLÉ À ŒIL 19X22MM - Blister

Les Atouts de l'article:

Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille