MILWAUKEE - CLÉS À ?IL - 4932492749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, petit format - 20 mm
largeur de clé, grand format - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546476205
Réf. Sonepar
04054647620
Réf. Fournisseur
4932492749
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
largeur de clé, petit format:
20 mm
largeur de clé, grand format:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille