MILWAUKEE - CLÉS À ?IL - 4932492751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, petit format - 22 mm
largeur de clé, grand format - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546476229
Réf. Sonepar
04054647622
Réf. Fournisseur
4932492751
Marque
MILWAUKEE
largeur de clé, petit format:
22 mm
largeur de clé, grand format:
24 mm
CLÉ À ŒIL 22X24MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille
Les Atouts de l'article:
Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille



