MILWAUKEE - CLÉS À ?IL - 4932492753


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, petit format - 24 mm
largeur de clé, grand format - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546476243
Réf. Sonepar
04054647624
Réf. Fournisseur
4932492753
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
largeur de clé, petit format:
24 mm
largeur de clé, grand format:
27 mm
CLÉ À ŒIL 24X27MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille
Les Atouts de l'article:
Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille