MILWAUKEE - CLÉS À ?IL - 4932492754

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - CLÉS À ?IL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 27 mm

  • largeur de clé, grand format - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546476250

Réf. Sonepar

04054647625

Réf. Fournisseur

4932492754

Marque

MILWAUKEE

largeur de clé, petit format:

27 mm

largeur de clé, grand format:

30 mm

CLÉ À ŒIL 27X30MM - Blister

Les Atouts de l'article:

Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille