MILWAUKEE - CLÉS À ?IL - 4932492756


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de clé, petit format - 30 mm 
- largeur de clé, grand format - 32 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GAMME OUTILS À MAIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546476274
Réf. Sonepar
04054647627
Réf. Fournisseur
4932492756
Marque
MILWAUKEE
largeur de clé, petit format:
30 mm
largeur de clé, grand format:
32 mm
CLÉ À ŒIL 30X32MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille
Les Atouts de l'article:
Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille


