Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - CLÉS À ?IL - 4932493275

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 25 mm

  • largeur de clé, grand format - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546481469

Réf. Sonepar

04054648146

Réf. Fournisseur

4932493275

Marque

MILWAUKEE

largeur de clé, petit format:

25 mm

largeur de clé, grand format:

28 mm

CLÉ À ŒIL 25X28MM - Blister

Les Atouts de l'article:

Poignée coudée à 75° pour un meilleur accès aux espaces étroits Poignée I-Beam arrondi pour plus de confort lors des applications de couple Etiquettes des tailles marqués à l'encre pour une identification rapide Finition chrome pour une resistance à la corrosion et à la rouille