MILWAUKEE - CLES SERRE TUBE ACIER - 48227118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - articulation
longueur - 457 mm
plage de serrage - 0...63 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
poids - 2531 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242342365
Réf. Sonepar
04054227118
Réf. Fournisseur
48227118
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
modèle:
articulation
longueur:
457 mm
plage de serrage:
0...63 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
poids:
2531 g
CLÉ SERRE TUBE ACIER 450MM - Blister
Les Atouts de l'article:
Prise sûre pour les raccords et les tubes. Duo de ressorts enroulés pour une durée de vie de vie maximale. Poignée ergonomique et prise en main confortable. Mâchoires renforcées pour une durabilité accrue et une meilleure adhérence Trou de lanière
Les Atouts de l'article:
Prise sûre pour les raccords et les tubes. Duo de ressorts enroulés pour une durée de vie de vie maximale. Poignée ergonomique et prise en main confortable. Mâchoires renforcées pour une durabilité accrue et une meilleure adhérence Trou de lanière