Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - CLES SERRE TUBE ALU - 48227224

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - articulation

  • longueur - 600 mm

  • plage de serrage - 0...76 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • pour diamètre de tuyau max. - 3 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242342426

Réf. Sonepar

04054227224

Réf. Fournisseur

48227224

Marque

MILWAUKEE

modèle:

articulation

longueur:

600 mm

plage de serrage:

0...76 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

3 pouces

poids:

2644 g

CLÉ SERRE TUBE ALU 600MM - Blister

Les Atouts de l'article:

Prise sûre pour les raccords et les tubes. Duo de ressorts enroulés pour une durée de vie de vie maximale. Poignée ergonomique et prise en main confortable. Mâchoires renforcées pour une durabilité accrue et une meilleure adhérence Trou de lanière