MILWAUKEE - CLOCHES POUR TRÉPANS TCT SDS MAX 2 PIÈCES - 4932245992


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395307180
Réf. Sonepar
04054530722
Réf. Fournisseur
4932245992
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
système d'enregistrement:
SDS-max
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Ne pas utiliser avec perfos > 10 kg. Fabriqué en Allemagne. Trépan TCT. Trépan TCT