MILWAUKEE - CLOCHES POUR TRÉPANS TCT SDS MAX 2 PIÈCES - 4932245995

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 80 mm
système d'enregistrement - SDS-max
revêtement - métal dur
avec foret de centrage - Non
profondeur de travail - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395307210
Réf. Sonepar
04054530724
Réf. Fournisseur
4932245995
Marque
MILWAUKEE
dimension nominale:
80 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
revêtement:
métal dur
avec foret de centrage:
Non
profondeur de travail:
100 mm
adapté à une utilisation avec un impact:
Non
Les Atouts de l'article:
Ne pas utiliser avec perfos > 10 kg. Fabriqué en Allemagne. Trépan TCT. Trépan TCT


