MILWAUKEE - CLOUEUR DE CHARPENTE 18 VOLTS FUEL M18 FFN-502C - 4933471404

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546290320

Réf. Sonepar

04054629032

Réf. Fournisseur

4933471404

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FFN-502C - Cloueur de charpente FUEL 18V, 5.0Ah - Coffret avec 2 batteries 18V 5.0Ah et chargeur M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien necessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie Deux mode de selection : le tir sequentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse Ajustement rapide et facile de la profondeur sans outil pour un affleurement plus précis Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B5 pour un maximum de productivité Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34° Chargeur facilement accessible en cas de blocage Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™