MILWAUKEE - CLOUEUR DE FINITION 12 VOLTS FUEL M12 FCN18GS-0X - 4933493354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 12V - SYSTÈME M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546482251
Réf. Sonepar
04054648225
Réf. Fournisseur
4933493354
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 FCN18GS-0X - Cloueur de finition FUEL 18GA, 12V - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Tire des clous droits (0°) calibre 18 d'une longueur allant de 16 à 38 mm Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide Accès rapide pour un retrait des bourrages sans outil L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition Profondeur d'enfoncement des clous réglable rapidement et facilement sans outil Jusqu'à 450 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M12™ B2 pour un maximum de productivité. Le chargeur peut contenir jusqu'à 110 clous pour une productivité maximale Pas de cartouche de gaz, ni entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Tire des clous droits (0°) calibre 18 d'une longueur allant de 16 à 38 mm Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide Accès rapide pour un retrait des bourrages sans outil L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition Profondeur d'enfoncement des clous réglable rapidement et facilement sans outil Jusqu'à 450 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M12™ B2 pour un maximum de productivité. Le chargeur peut contenir jusqu'à 110 clous pour une productivité maximale Pas de cartouche de gaz, ni entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™