MILWAUKEE - CLOUEUR DE FINITION 18 VOLTS FUEL M18 FN16GA-202X - 4933478092


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546340254
Réf. Sonepar
04054634025
Réf. Fournisseur
4933478092
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FN16GA-202X - Cloueur de finition FUEL jauge 16, 18V, 2.0Ah - HD Box, 2 batteries 18V 2,0Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Tire des clous inclinés (20°) de calibre 16 Technologie ”Ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée Plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application Conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits Ajustement facile, rapide et sans outil de la profondeur permettant d'avoir une meilleure finition. Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide. Jusqu'à 1200 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B2 pour un maximum de productivité Accès rapide et élimination facile des bourrages Indicateur de charge et éclairage LED intégrés pour un placement plus précis des clous. Trois technologies exclusives MILWAUKEE® sont intégrées : moteur POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ avec une électronique intelligente REDLINK PLUS ™ pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier. Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.
Les Atouts de l'article:
Tire des clous inclinés (20°) de calibre 16 Technologie ”Ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée Plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application Conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits Ajustement facile, rapide et sans outil de la profondeur permettant d'avoir une meilleure finition. Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide. Jusqu'à 1200 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B2 pour un maximum de productivité Accès rapide et élimination facile des bourrages Indicateur de charge et éclairage LED intégrés pour un placement plus précis des clous. Trois technologies exclusives MILWAUKEE® sont intégrées : moteur POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ avec une électronique intelligente REDLINK PLUS ™ pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier. Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.