MILWAUKEE - CLOUEUR DE FINITION 18 VOLTS FUEL M18 FN16GS-0X - 4933493353

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546482244

Réf. Sonepar

04054648224

Réf. Fournisseur

4933493353

Marque

MILWAUKEE

M18 FN16GS-0X - Cloueur de finition FUEL 16GA, 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Tire des clous droits calibre 16 de 25 mm à 64 mm de longueur Profondeur d'enfoncement des clous réglable rapidement et facilement sans outil Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide Jusqu'à 1200 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B5 pour un maximum de productivité Accès rapide pour un retrait des bourrages sans outil Pas de cartouche de gaz, ni entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie Nez protecteur pour les surfaces de travail sensibles Le chargeur peut contenir jusqu'à 110 clous pour une productivité maximale. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.