MILWAUKEE - CLOUEUR DE FINITION 18 VOLTS FUEL M18 FN18GS-202X - 4933471407

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546290351

Réf. Sonepar

04054629035

Réf. Fournisseur

4933471407

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FN18GS-202X - Cloueur FUEL jauge 18, 18V, 2.0 Ah - HD Box, 2 batteries 18V 2,0Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Puissance optimale pour un affleurement uniforme sur la surface de bois dur La technologie ”Ready To Fire” élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis Pas de cartouche de gaz, ni entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie Nez étroit parfaitement adapté aux clous pour une meilleure finition Plusieurs nez sont compatibles afin de permettre à l'utilisateur de réaliser la meilleure finition L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide Jusqu'à 1200 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B2 pour un maximum de productivité Accès rapide pour un nettoyage facile LED pour éclairer la zone de travail et un clouage plus précis Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™