MILWAUKEE - CLOUEUR SHINGLE 18 VOLTS FUEL M18 FRCN45-0X - 4933498168

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546520373

Réf. Sonepar

04054652037

Réf. Fournisseur

4933498168

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FRCN45-0X - Cloueur bardeaux bitumés FUEL 18V - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis 2 modes : séquentiel pour plus de précision et rafale pour plus de rapidité Ajustement rapide et facile de la profondeur sans outil pour un affleurement plus précis Jusqu'à 1100 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 HB3 pour un maximum de productivité Accepte des clous en rouleau 15° (± 1°) de Ø 3 mm, de 19 à 45 mm de longueur et une tête de 10.1 à 10.5 mm de diamètre L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™