MILWAUKEE - CLOUS & AGRAFES - 4932479628

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546374228

Réf. Sonepar

04054637422

Réf. Fournisseur

4932479628

Marque

MILWAUKEE

AGRAFES DE CABLE 25 MM 600 PCS - Carton

Les Atouts de l'article:

Agrafes de câble pour le Milwaukee M12 BCST Agrafes de 19 mm de large et de 25 mm de long pour la fixation de tous les types de câbles électriques et de données aux solives et structures en bois. Ne convient pas à la fixation sur le béton. Agrafe à tête plate avec un pont en plastique à l'intérieur. Le pont en plastique garantit que les câbles ne seront pas endommagés ou coupés lors de la fixation. Convient uniquement pour un usage interne.