MILWAUKEE - COFFRET - 4932464080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 170 mm
avec serrure - Non
avec mousse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546220259
Réf. Sonepar
04054622025
Réf. Fournisseur
4932464080
Marque
MILWAUKEE
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
hauteur:
170 mm
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Non
largeur:
410 mm
profondeur:
560 mm
Les Atouts de l'article:
Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière Coins renforcés en métal Point de verrouillage renforcé en métal Plateau organisateur intérieur Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™ Poignée supérieure renforcée en métal pour faciliter le transport (uniquement sur la grande boîte)



