Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - COFFRET 2 TIROIRS - 4932472129

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 360 mm

  • largeur - 410 mm

  • profondeur - 560 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546325251

Réf. Sonepar

04054632525

Réf. Fournisseur

4932472129

Marque

MILWAUKEE

hauteur:

360 mm

largeur:

410 mm

profondeur:

560 mm

PACKOUT COFFRET 2 TIROIRS - carton

Les Atouts de l'article:

Accès facile aux articles stockés, même avec d'autres boîtes PACKOUT™ empilées sur le dessus. Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir. Des séparateurs à réglage rapide dans chaque tiroir permettent de personnaliser entièrement la disposition pour une meilleure organisation. La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture involontaire des tiroirs pendant le transport. Permet de verrouiller les tiroirs avec un cadenas pour la protection contre le vol. Fabriqué avec des polymères résistants aux chocs et des coins renforcés en métal pour une meilleure durabilité sur le chantier. Appartient au système de stockage modulaire PACKOUT™.