MILWAUKEE - COFFRET 3 TIROIRS - 4932472130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 360 mm
largeur - 410 mm
profondeur - 560 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546325268
Réf. Sonepar
04054632526
Réf. Fournisseur
4932472130
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
hauteur:
360 mm
largeur:
410 mm
profondeur:
560 mm
PACKOUT COFFRET 3 TIROIRS - carton
Les Atouts de l'article:
Accès facile aux articles stockés, même avec d'autres boîtes PACKOUT™ empilées sur le dessus. Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir. Des séparateurs à réglage rapide dans chaque tiroir permettent de personnaliser entièrement la disposition pour une meilleure organisation. La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture involontaire des tiroirs pendant le transport. Permet de verrouiller les tiroirs avec un cadenas pour la protection contre le vol. Fabriqué avec des polymères résistants aux chocs et des coins renforcés en métal pour une meilleure durabilité sur le chantier. Appartient au système de stockage modulaire PACKOUT™.
Les Atouts de l'article:
Accès facile aux articles stockés, même avec d'autres boîtes PACKOUT™ empilées sur le dessus. Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir. Des séparateurs à réglage rapide dans chaque tiroir permettent de personnaliser entièrement la disposition pour une meilleure organisation. La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture involontaire des tiroirs pendant le transport. Permet de verrouiller les tiroirs avec un cadenas pour la protection contre le vol. Fabriqué avec des polymères résistants aux chocs et des coins renforcés en métal pour une meilleure durabilité sur le chantier. Appartient au système de stockage modulaire PACKOUT™.