MILWAUKEE - COFFRET 4 TIROIRS - 4932493189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
hauteur - 360 mm
avec diviseur - Oui
largeur - 410 mm
profondeur - 560 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546480608
Réf. Sonepar
04054648060
Réf. Fournisseur
4932493189
Marque
MILWAUKEE
modèle:
autre
hauteur:
360 mm
avec diviseur:
Oui
largeur:
410 mm
profondeur:
560 mm
Les Atouts de l'article:
Accès facile aux articles stockés, même avec d'autres boîtes PACKOUT™ empilées sur le dessus. Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir. Des séparateurs à réglage rapide dans chaque tiroir permettent de personnaliser entièrement la disposition pour une meilleure organisation. La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture involontaire des tiroirs pendant le transport. Permet de verrouiller les tiroirs avec un cadenas pour la protection contre le vol. Fabriqué avec des polymères résistants aux chocs et des coins renforcés en métal pour une meilleure durabilité sur le chantier. Appartient au système de stockage modulaire PACKOUT™.



