MILWAUKEE - COFFRETS EMBOUTS DE VISSAGE - 4932399513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395361601
Réf. Sonepar
04054536160
Réf. Fournisseur
4932399513
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
COFFRET DE VISSAGE 12 PIÈCES - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Ces coffrets haute qualité destinés aux professionnels sont disponibles en 3 assortiments différents Design « de poche »: 110 mm x 65 mm x 15 mm Fermeture par loquet : ouverture facile et fermeture sécurisée Renfort latéral supplémentaire pour embouts de vissage de 50 mm Fenêtre frontale pour protéger les embouts de la poussière Embouts de vissage haute qualité d’une dureté de 60 HRC et réception 6 pans Hex ¼″. Embouts de 25 mm norme DIN 3126 - C 6.3. Embouts de 50 mm DIN 3126 - E 6.3 Porte-embout magnétique à déverrouillage rapide
Les Atouts de l'article:
Ces coffrets haute qualité destinés aux professionnels sont disponibles en 3 assortiments différents Design « de poche »: 110 mm x 65 mm x 15 mm Fermeture par loquet : ouverture facile et fermeture sécurisée Renfort latéral supplémentaire pour embouts de vissage de 50 mm Fenêtre frontale pour protéger les embouts de la poussière Embouts de vissage haute qualité d’une dureté de 60 HRC et réception 6 pans Hex ¼″. Embouts de 25 mm norme DIN 3126 - C 6.3. Embouts de 50 mm DIN 3126 - E 6.3 Porte-embout magnétique à déverrouillage rapide