MILWAUKEE - COFFRETS EMBOUTS DE VISSAGE - 4932352747

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395374052
Réf. Sonepar
04054537405
Réf. Fournisseur
4932352747
Marque
MILWAUKEE
COFFRET ROBUSTE 27 PIÈCES - Blister
Les Atouts de l'article:
Ces coffrets haute qualité destinés aux professionnels sont disponibles en 3 assortiments différents Design « de poche »: 110 mm x 65 mm x 15 mm Fermeture par loquet : ouverture facile et fermeture sécurisée Renfort latéral supplémentaire pour embouts de vissage de 50 mm Fenêtre frontale pour protéger les embouts de la poussière Embouts de vissage haute qualité d’une dureté de 60 HRC et réception 6 pans Hex ¼″. Embouts de 25 mm norme DIN 3126 - C 6.3. Embouts de 50 mm DIN 3126 - E 6.3 Porte-embout magnétique à déverrouillage rapide
Les Atouts de l'article:
Ces coffrets haute qualité destinés aux professionnels sont disponibles en 3 assortiments différents Design « de poche »: 110 mm x 65 mm x 15 mm Fermeture par loquet : ouverture facile et fermeture sécurisée Renfort latéral supplémentaire pour embouts de vissage de 50 mm Fenêtre frontale pour protéger les embouts de la poussière Embouts de vissage haute qualité d’une dureté de 60 HRC et réception 6 pans Hex ¼″. Embouts de 25 mm norme DIN 3126 - C 6.3. Embouts de 50 mm DIN 3126 - E 6.3 Porte-embout magnétique à déverrouillage rapide


