MILWAUKEE - COFFRETS EMBOUTS DE VISSAGE - 4932430904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'embouts total - 15
avec support magnétique - Oui
avec cliquet de mèche - Oui
avec poignée - Oui
emballage - coffret/mallette
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395385669
Réf. Sonepar
04054538566
Réf. Fournisseur
4932430904
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
nombre d'embouts total:
15
avec support magnétique:
Oui
avec cliquet de mèche:
Oui
avec poignée:
Oui
emballage:
coffret/mallette
nombre d'embouts PH:
3
nombre d'embouts PZ:
4
nombre d'embouts Torx:
7
nombre d'embouts fente:
1
Les Atouts de l'article:
Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs™ , la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs. « Shock Zone » : la zone de torsion. La ″Shock Zone″ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture. La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple. L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide. Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee®® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps. Quantité minimum pour une commande : 6 pièces. Commande par multiples de 6


