MILWAUKEE - COFFRETS FORETS MÉTAUX - COFFRET FORET MÉTAUX - 4932493868


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 25
emballage - boîte en plastique
diamètre - 0...1 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546510282
Réf. Sonepar
04054651028
Réf. Fournisseur
4932493868
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
nombre total d'outils:
25
emballage:
boîte en plastique
diamètre:
0...1 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
Les Atouts de l'article:
Forets métaux rectifiés HSS enrichi à 5 % de Cobalt selon norme DIN 338. Finition polie. Angle d’attaque des bords de coupe à 135° avec pointe auto centrage sans pointage. Spirale « type N » à coupe droite. Excellente résistance à la chaleur et à l’usure dans les aciers fortement alliés jusqu’à 1000 N/mm² comme les aciers ayant reçu un traitement thermique ou contre l'acide. Couleur : bronze. Convient pour le perçage d'aciers à haute teneur en alliages et de métaux ayant des résistances à la traction supérieures à 1000 N / mm² comme les aciers résistants à la chaleur et aux acides et l'acier inoxydable. Tige à 3 méplats de 5 mm de diamètre pour une meilleure adhérence et empêche le glissement du mandrin. Couleur : bronze