MILWAUKEE - COMBI-SYSTÈME : MOTEUR SEUL 18 VOLTS FUEL M18 FOPH2-802 - 4933492664


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546414146
Réf. Sonepar
04054641414
Réf. Fournisseur
4933492664
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FOPH2-802 - Bloc moteur Combi-Système FUEL 18 V, 8,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V FORGE 8,0 Ah, 1 chargeur M12-18 FC
Les Atouts de l'article:
Augmentation de 30 % de la puissance et des performances thermiques : débloque des capacités inégalées pour des performances supérieures 3 réglages de vitesse avec déclencheur à vitesse variable, mieux adaptés à diverses applications Système polyvalent d'équipement d'extérieur, alimenté par un seul bloc moteur. Permet de passer d'un accessoire à l'autre pour réaliser une large gamme d'applications. Plein gaz en moins d'une seconde pour une puissance immédiate La poignée auxiliaire réglable, la sangle et l'anneau de transport permettent de régler l'outil pour un confort d'utilisation et un contrôle optimaux. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE® de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
Les Atouts de l'article:
Augmentation de 30 % de la puissance et des performances thermiques : débloque des capacités inégalées pour des performances supérieures 3 réglages de vitesse avec déclencheur à vitesse variable, mieux adaptés à diverses applications Système polyvalent d'équipement d'extérieur, alimenté par un seul bloc moteur. Permet de passer d'un accessoire à l'autre pour réaliser une large gamme d'applications. Plein gaz en moins d'une seconde pour une puissance immédiate La poignée auxiliaire réglable, la sangle et l'anneau de transport permettent de régler l'outil pour un confort d'utilisation et un contrôle optimaux. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE® de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.