MILWAUKEE - COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE 18 VOLTS FORCE LOGIC ONE KEY M18 HCC45-0C - 4933459265


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 45 mm
longueur totale - 580 mm
tête de coupe interchangeable - Non
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FORCE LOGIC ÉLECTRICIEN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546002312
Réf. Sonepar
04054600231
Réf. Fournisseur
4933459265
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
45 mm
longueur totale:
580 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
avec protection contre les chocs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ pour des câbles ACSR/ACSS coupés en moins de 9 secondes avec une force de 77,8kN (7,9 T) MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance Design breveté pour une ouverture des mâchoires à une main facilitant l'alignement du produit et du câble permettant une coupe plus facile Pour les câbles de transmission en ACSR et ACSS jusqu'au ⌀44 mm Fermeture des mâchoires au contact du câble, permettant un système de verrouillage automatique pour une coupe à distance plus facile. Outil parfaitement équilibré pour un contrôle à une main La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™