MILWAUKEE - COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE 18 VOLTS FORCE LOGIC ONE KEY M18 HCC45-522C - 4933459266

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 44 mm

  • longueur totale - 579 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546002329

Réf. Sonepar

04054600232

Réf. Fournisseur

4933459266

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

44 mm

longueur totale:

579 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

autre

avec protection contre les chocs:

Oui

M18 HCC45-522C - Coupe-câble hydraulique, One-Key, 18V, 5.0Ah & 2.0Ah, capacité de coupe jusqu'à 45mm - Coffret, 2 batteries 18V, 1x5,0Ah & 1x2,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur rapide M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ pour des câbles ACSR/ACSS coupés en moins de 9 secondes avec une force de 77,8kN (7,9 T) MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance Design breveté pour une ouverture des mâchoires à une main facilitant l'alignement du produit et du câble permettant une coupe plus facile Pour les câbles de transmission en ACSR et ACSS jusqu'au ⌀44 mm Fermeture des mâchoires au contact du câble, permettant un système de verrouillage automatique pour une coupe à distance plus facile. Outil parfaitement équilibré pour un contrôle à une main La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™