MILWAUKEE - COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE 18 VOLTS FORCE LOGIC ONE KEY M18 HCC75-502C - 4933459269

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un diamètre de câble max. - 75 mm

  • longueur totale - 623 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546002350

Réf. Sonepar

04054600235

Réf. Fournisseur

4933459269

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un diamètre de câble max.:

75 mm

longueur totale:

623 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

autre

avec protection contre les chocs:

Oui

M18 HCC75-502C - Coupe-câble hydraulique, One-Key, 18V, 5.0Ah, capacité de coupe jusqu'à 75mm - Coffret, 2 batteries 18V, 5,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur rapide M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'au ⌀ 75mm Le design linéaire facilite l'accès dans les fossés et assure une bonne position lors de la coupe des câbles Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide Tête rotative à 340° avec une pompe hydraulique de 77,8 kN (7,9 T) réalisant les coupes les plus rapides du marché La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™