MILWAUKEE - COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE 18 VOLTS FORCE LOGIC ONE KEY M18 HCC75R-502C - 4933459271


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max. - 75 mm
section de câble max. - 75 mm²
longueur totale - 630 mm
tête de coupe interchangeable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FORCE LOGIC ÉLECTRICIEN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546002374
Réf. Sonepar
04054600237
Réf. Fournisseur
4933459271
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.:
75 mm
section de câble max.:
75 mm²
longueur totale:
630 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
autre
avec protection contre les chocs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 10 secondes avec une force de 77,8 kN Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth® pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'au ⌀75 mm LED verte intégrée à la télécommande pour indiquer la fin et la réussite de la découpe Passage du mode manuel au mode télécommandé facile et rapide Le design linéaire et la tête rotative à 340° facilitent l'accès dans les fossés et assure une bonne position lors de la coupe des câbles La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™