MILWAUKEE - COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE 18 VOLTS FORCE LOGIC ONE KEY M18 ONEHCC-0C CU/ALU - 4933464300

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME FORCE LOGIC ÉLECTRICIEN

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546222451

Réf. Sonepar

04054622245

Réf. Fournisseur

4933464300

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 ONEHCC-0C CU/ALU - Coupe-câble hydraulique, One-Key, 18V, sans batterie, mâchoires CU/Al, capacité de coupe jusqu'à 35mm - Coffret, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en moins de 3 secondes avec une force de 53 kN Moteur POWERSTATE ™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide et une durée de vie de l'outil plus longue Design équilibré pour un contrôle total de l'outil même à une main Outil polyvalent idéal pour les câbles ACSR, en acier et les câbles en cuivre et en aluminium à brins fins ou standard Mâchoires à utilisation facile et rapide pour une préparation de l'outil en moins de 15 secondes après chaque application Tête pivotante à 350° et design aligné et fin pour des coupes faciles, même dans des espaces étroits La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™