MILWAUKEE - COUPE TIGE FILETÉE 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLTRC-522X - 4933471151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546287795
Réf. Sonepar
04054628779
Réf. Fournisseur
4933471151
Marque
MILWAUKEE
M18 BLTRC-522X - Coupe tige filetée BRUSHLESS 18V, 5,0 & 2,0 Ah - HD Box, 1 batterie 18V 5Ah Red Li-Ion & 1 batterie 18V 2Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Le coupe tige filetée sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur Le moteur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige filetée en acier M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah Les matrices de coupe incluses couvrent les tailles les plus courantes de tige filetée: M6, M8, M10 et M12, qui peuvent être changées en faisant tourner les matrices L'outil est optimisé pour une manipulation simplifiée, une meilleure visibilité afin de garantir un alignement facile et une précision de coupe précise La conception intelligente offre un équilibre optimal ainsi qu'une grande stabilité pour la coupe en hauteur Outil parfaitement équilibré, avec une conception à poignée centrée, permet une utilisation parfaite à une main Les matrices s'ouvrent automatiquement en fin de coupe pour permettre à l'utilisateur de faire des coupes répétitives rapides L'outil offre la possibilité de couper des pièces courtes d'une longueur minimale de 3,8 cm Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Pas de copeaux, pas de bruit continu et pas d'étincelles
Les Atouts de l'article:
Le coupe tige filetée sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur Le moteur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige filetée en acier M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah Les matrices de coupe incluses couvrent les tailles les plus courantes de tige filetée: M6, M8, M10 et M12, qui peuvent être changées en faisant tourner les matrices L'outil est optimisé pour une manipulation simplifiée, une meilleure visibilité afin de garantir un alignement facile et une précision de coupe précise La conception intelligente offre un équilibre optimal ainsi qu'une grande stabilité pour la coupe en hauteur Outil parfaitement équilibré, avec une conception à poignée centrée, permet une utilisation parfaite à une main Les matrices s'ouvrent automatiquement en fin de coupe pour permettre à l'utilisateur de faire des coupes répétitives rapides L'outil offre la possibilité de couper des pièces courtes d'une longueur minimale de 3,8 cm Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Pas de copeaux, pas de bruit continu et pas d'étincelles
NoticePDF



