MILWAUKEE - COUPE TUBE 12 VOLTS C12 PC-0 - 4933411920

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 0...28 mm

  • adapté au cuivre - Oui

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Non

  • longueur - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395236374

Réf. Sonepar

04054523637

Réf. Fournisseur

4933411920

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

diamètre du tube:

0...28 mm

adapté au cuivre:

Oui

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur:

360 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

C12 PC-0 - Coupe Tube 12V, max Diam. 28mm - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Vitesse de coupe de 500 tr/min pour la coupe d'un tube en cuivre de ⌀12 mm en - de 3 secondes REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée Mécanisme de verrouillage automatique du système de coupe permettant d'accéder aux endroits les plus confinés (battement de 37 mm) S’ajuste et se bloque automatiquement sur les tubes Construction étanche à l’eau, et revêtement anti-corrosion de la mécanique Prise en main ergonomique avec revêtement antidérapant SoftGrip Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et éclairage par LED Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ Capable de couper des tubes en cuivre de différentes diamètres 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm