Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - COUPE TUBE 12 VOLTS C12 PPC-0 - 4933416550

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 0...50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395237203

Réf. Sonepar

04054523720

Réf. Fournisseur

4933416550

Marque

MILWAUKEE

adapté au diamètre du tube:

0...50 mm

C12 PPC-0 - Coupe Tube PER sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm² pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'au ⌀50mm) Nouvelle technologie REDLITHIUM™ contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale Variateur de vitesse pour un contrôle plus précis Engrenage en métal pour un couple élevé et une meilleure durée de vie Puissant mécanisme de coupe 175 kg/cm² : coupe les tubes diam. 50 mm en moins de 3 secondes Lame haute résistance à affûtage très aigu pour une coupe nette et sans bavure Jusqu’à 200 coupes avec une seule charge Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et éclairage LED pour une bonne visibilité de la surface de travail Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®