MILWAUKEE - COUPE TUBE 12 VOLTS M12 PCSS54-402C - 4933498605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FORCE LOGIC PLOMBERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546524746
Réf. Sonepar
04054652474
Réf. Fournisseur
4933498605
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M12 PCSS54-402C - M12 Coupe-tube pour acier inoxydable, 54mm, 2x 4,0Ah - Coffret, 1x lame avec un clip, 1x tube d'huile, 2x batteries M12 B4
Les Atouts de l'article:
Le RAPTORXL™ MILWAUKEE® vous permet de couper des tuyaux installés en acier inoxydable, acier galvanisé et en cuivre Motorisation haute performance avec une vitesse de 330 tr/min ce qui permet de couper un tuyau en acier inoxydable de 54mm en moins de 30 secondes Jusqu'à 45 coupes avec une batterie M12™ 4.0 Ah Mécanisme de coupe auto ajustable permettant de couper des tuyaux jusqu'à 43 mm du mur Ajustement automatique de la mâchoire à la taille du tuyau Capable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et cuivre de différentes diamètres 35 - 42 - 54mm Tête rotative pour une coupe plus rapide et une réduction de la fatigue musculaire La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et l'éclairage intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tuyau avec précision Indicateur de charge et éclairage par LED Motorisation BRUSHLESS, batterie REDLITHIUM™, technologie REDLINK™ offre une protection contre les surcharges électroniques et prolonge la durée de vie Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Les Atouts de l'article:
Le RAPTORXL™ MILWAUKEE® vous permet de couper des tuyaux installés en acier inoxydable, acier galvanisé et en cuivre Motorisation haute performance avec une vitesse de 330 tr/min ce qui permet de couper un tuyau en acier inoxydable de 54mm en moins de 30 secondes Jusqu'à 45 coupes avec une batterie M12™ 4.0 Ah Mécanisme de coupe auto ajustable permettant de couper des tuyaux jusqu'à 43 mm du mur Ajustement automatique de la mâchoire à la taille du tuyau Capable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et cuivre de différentes diamètres 35 - 42 - 54mm Tête rotative pour une coupe plus rapide et une réduction de la fatigue musculaire La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et l'éclairage intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tuyau avec précision Indicateur de charge et éclairage par LED Motorisation BRUSHLESS, batterie REDLITHIUM™, technologie REDLINK™ offre une protection contre les surcharges électroniques et prolonge la durée de vie Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™