MILWAUKEE - COUTEAU DE POCHE FASTBACK - 48221990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 75 mm
forme de lame - droit
cutter - Oui
longueur totale - 185 mm
matériau de la lame - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242296842
Réf. Sonepar
04054221990
Réf. Fournisseur
48221990
Marque
MILWAUKEE
longueur de lame:
75 mm
forme de lame:
droit
cutter:
Oui
longueur totale:
185 mm
matériau de la lame:
acier inoxydable (inox)
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
extensible:
Oui
lame auto-retractable:
Non
Les Atouts de l'article:
Ouverture par pression et basculement pour une ouverture facile à une main. Lame réaffûtable en acier inoxydable. Pointe perçante pour agrandir les trous. Liner Lock : sécurise la lame dans la position ouverte. Trou pour lanière. Clip ceinture. Taille compacte pour rangement dans la poche.



