MILWAUKEE - COUTEAU HARDLINE LAME CRANTÉE - 48221998

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 75 mm

  • forme de lame - autre

  • longueur totale - 175 mm

  • avec patin - Non

  • avec racloir - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242359165

Réf. Sonepar

04054221998

Réf. Fournisseur

48221998

Marque

MILWAUKEE

longueur de lame:

75 mm

forme de lame:

autre

longueur totale:

175 mm

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

COUTEAU HARDLINE LAME CRANTÉE - Blister

Les Atouts de l'article:

Lame en acier premium D2, meilleure résistance à la corrosion. Haute résistance, reste affutée plus longtemps. Lame lisse ou crantée, idéale pour déchirer les matériaux tout en contôlant le perçage. Ouverture à bascule avec un système de roulement, peut être ouvert avec une seule main. Liner lock : Sécurise la lame dans la position ouverte. Poignée en acier inoxydable recouverte de nylon. Clip ceinture réversible adapté au droitier et au gaucher. Trou pour lanière. Clip de ceinture réversible permettant un portage pour droitier ou gaucher