MILWAUKEE - CUTTER A LAME SÉCABLE 9 MM - 48221960


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 145 mm
forme de lame - droit
cutter - Oui
avec verrouillage - Oui
longueur totale - 127 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0045242296811
Réf. Sonepar
04054221960
Réf. Fournisseur
48221960
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur de lame:
145 mm
forme de lame:
droit
cutter:
Oui
avec verrouillage:
Oui
longueur totale:
127 mm
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Oui
lame auto-retractable:
Non
Les Atouts de l'article:
Molette de serrage métal pour une durabilité et une durée de vie accrue Serrage rapide de la lame. Glissière à verrouillage automatique** pour un réglage plus rapide de la lame. Clip de poche avec capuchon amovible Poignée surmoulée pour une meilleure prise en main Lame micro carbure pour un tranchant net * Couteaux à lame de 18 mm / 25 mm ** Couteaux à pression de 9 mm