Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - CUTTER PLIANT FASTBACK - 4932471357

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de lame - droit

  • couteau pour câble - Oui

  • cutter - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • avec patin - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546289850

Réf. Sonepar

04054628985

Réf. Fournisseur

4932471357

Marque

MILWAUKEE

forme de lame:

droit

couteau pour câble:

Oui

cutter:

Oui

avec verrouillage:

Oui

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Oui

CUTTER PLIANT FASTBACK GEN 2 - Commande uniquement par multiple de 6

Les Atouts de l'article:

Ouverture/fermeture type "cran d'arrêt" Changement facile de la lame sans outil Encoche de sécurité pour dénuder les câbles, les fils. Design compact pour être glissé dans la poche Clip ceinture: pour rangement facile. Clip de ceinture pour un rangement facile.