MILWAUKEE - CUTTER SECURITE AUTO RÉTRACTABLE - 4932471360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de lame - droit
cutter - Oui
avec verrouillage - Oui
matériau de la lame - acier inoxydable (inox)
matériau de la poignée - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546289881
Réf. Sonepar
04054628988
Réf. Fournisseur
4932471360
Marque
MILWAUKEE
forme de lame:
droit
cutter:
Oui
avec verrouillage:
Oui
matériau de la lame:
acier inoxydable (inox)
matériau de la poignée:
plastique
Les Atouts de l'article:
Cutter de sécurité à lame à retour automatique 2 positions de lame pour un contrôle optimal Espace de rangement magnétique pouvant contenir jusqu’à 5 lames Changement facile de la lame sans outil Heavy Duty : corps 100 % métal avec un revêtement softgrip pour un confort optimisé Encoche de sécurité pour dénuder les câbles et les fils



