Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - DÉBOUCHEUR 18 VOLTS M18 FCSSM-121 - 4933499308

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DÉBOUCHAGE ET INSPECTION

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546564728

Réf. Sonepar

04054656472

Réf. Fournisseur

4933499308

Marque

MILWAUKEE

M18 FCSSM-121 - M18 Déboucheur compact à section 18V, diam. 16-22mm, 12Ah - Carton, 1x tuyau de guidage 22mm, 1x bandouilière, 1 batterie M18 FB12, 1 chargeur M12 18FC

Les Atouts de l'article:

Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V qui utilise des câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants, éliminant tous les risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires Extrêmement léger, 14 kg avec batterie M18™ 12.0 Ah, permettant à l'utilisateur de transporter confortablement le déboucheur sectionnel compact dans les escaliers ou sur de longues distances Peut être utilisé dans des tuyaux de 32 mm à 160 mm, maximum 46m de long Les tambours MILWAUKEE® entièrement fermés permettent un meilleur confinement des saletés pendant le transport pour les câbles de 16 mm et 22 mm, ils sont disponibles et vendus séparément Conception extrêmement réduite permettant aux utilisateurs de travailler dans des espaces restreints L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Câbles et têtes vendus séparément