MILWAUKEE - DÉBOUCHEUR 18 VOLTS M18 HSFSM-0 - 4933480721


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DÉBOUCHAGE ET INSPECTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546410063
Réf. Sonepar
04054641006
Réf. Fournisseur
4933480721
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 HSFSM-0 Déboucheur automatique haute vitesse, 18V, sans batterie - Carton
Les Atouts de l'article:
Nettoie les bouchons dans les tuyau de 32 mm (1 ¼″) à 110 mm (4″), jusqu'à 23m de longueur Vitesse variable de 600 à 2200 TR/MIN pour un meilleur contrôle et nettoyage des parois du tuyau Embrayage mécanique intégré protégeant le câble en cas de blocage Flexible de 8 mm revêtu de nylon avec réception universelle pour s‘adapter et s‘utiliser avec les têtes les plus courantes du marché Pédale électronique et frein de tambour intégré qui ralentit électroniquement le tambour pour plus de contrôle et de sécurité Roue et poignée télescopique pour un transport plus facile Meilleure durabilité avec cadre extérieur métallique et facilité de réparation des flexibles L‘ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinie la technologie sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l‘électronique REDLINK PLUS™ délivrent une puissance, autonomie et durabilité. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Nettoie les bouchons dans les tuyau de 32 mm (1 ¼″) à 110 mm (4″), jusqu'à 23m de longueur Vitesse variable de 600 à 2200 TR/MIN pour un meilleur contrôle et nettoyage des parois du tuyau Embrayage mécanique intégré protégeant le câble en cas de blocage Flexible de 8 mm revêtu de nylon avec réception universelle pour s‘adapter et s‘utiliser avec les têtes les plus courantes du marché Pédale électronique et frein de tambour intégré qui ralentit électroniquement le tambour pour plus de contrôle et de sécurité Roue et poignée télescopique pour un transport plus facile Meilleure durabilité avec cadre extérieur métallique et facilité de réparation des flexibles L‘ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinie la technologie sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l‘électronique REDLINK PLUS™ délivrent une puissance, autonomie et durabilité. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
NoticePDF