MILWAUKEE - DÉBROUSSAILLEUSES 18 VOLTS FUEL M18 FBCU-0 - 4933492297


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546416645
Réf. Sonepar
04054641664
Réf. Fournisseur
4933492297
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FBCU-0 - Débroussailleuse FUEL 18V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur, carter de protection, lame, harnais double
Les Atouts de l'article:
Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil Fournie avec un harnais double, une bobine auto + un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre 2 modes de vitesse permettant une meilleur gestion des performances de l'outil et de l'autonomie Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil Fournie avec un harnais double, une bobine auto + un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre 2 modes de vitesse permettant une meilleur gestion des performances de l'outil et de l'autonomie Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux L’ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l’équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l’intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™