MILWAUKEE - DÉBROUSSAILLEUSES À DOUBLE BATTERIE 18 VOLTS FUEL M18 F2BCU-122 - 4933480860

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546411459

Réf. Sonepar

04054641145

Réf. Fournisseur

4933480860

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 F2BCU-122 - Débroussailleuse à double batterie FUEL 18V, 12,0 Ah - Carton, 2 batteries 18V FORGE 12,0 Ah, 1 chargeur M18 DBSC

Les Atouts de l'article:

Débroussailleuse puissante et robuste conçue pour éliminer l'herbe, les mauvaises herbes et les broussailles épaisses La technologie M18 FUEL™ permet à l'outil de maintenir sa vitesse dans les applications les plus exigeantes sans caler L'intelligence REDLINK PLUS™ offre une réponse instantanée de l'accélérateur pour un contrôle ultime et une productivité accrue Fourni avec une tête de coupe pour une largeur de coupe de 38 à 43 cm et une lame à 3 dents pour les applications plus exigeantes Deux modes de vitesse permettent à l'utilisateur de choisir entre une performance maximale et une durée d'utilisation prolongée Le dispositif de serrage pliable permet à l'utilisateur d'ajuster rapidement la poignée pour une position de travail ergonomique Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™