MILWAUKEE - DÉCOUPEUSE 230MM 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 FCOS230-0 - 4933471696

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546295950

Réf. Sonepar

04054629595

Réf. Fournisseur

4933471696

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FCOS230-0 - Découpeuse à disque FUEL 18V - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques Démarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermique Peut être utilisée à l'intérieur car elle n'émet pas de fumée Frein de disque RAPIDSTOP™, taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances hors pair Alimentation en eau des deux côtés pour une gestion optimisée de la poussière Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ avec réservoir interchangeable et notament celui pour l'eau Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™