MILWAUKEE - DÉCOUPEUSE 230MM 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 FCOS230-121 - 4933499175


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546563394
Réf. Sonepar
04054656339
Réf. Fournisseur
4933499175
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FCOS230-121 - Découpeuse à disque FUEL 18V - 12,0Ah - Carton, 1 batterie 18V 12,0Ah FORGE, chargeur rapide M12-18FC
Les Atouts de l'article:
La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques Démarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermique Peut être utilisée à l'intérieur car elle n'émet pas de fumée Frein de disque RAPIDSTOP™, taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances hors pair Alimentation en eau des deux côtés pour une gestion optimisée de la poussière Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ avec réservoir interchangeable et notament celui pour l'eau Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
La première découpeuse béton 18V 230 mm au monde fournissant la puissance nécessaire pour couper le béton armé, tout en étant 50% plus légère que les machines concurrentes thermiques Démarre instantanément, élimine le besoin de mélanger de l'essence et de l'huile et évite l'entretien du moteur thermique Peut être utilisée à l'intérieur car elle n'émet pas de fumée Frein de disque RAPIDSTOP™, taux de vibrations faible avec 1.81 m/s² et indicateur de charge Profondeur de coupe de 85 mm pour des performances hors pair Alimentation en eau des deux côtés pour une gestion optimisée de la poussière Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ avec réservoir interchangeable et notament celui pour l'eau Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™