MILWAUKEE - DÉFONCEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FR12KIT-0P - 4933493305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546481766
Réf. Sonepar
04054648176
Réf. Fournisseur
4933493305
Marque
MILWAUKEE
M18 FR12KIT-0P - Défonceuse 8 & 12 mm, 18V, sans batterie - Packout, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Le moteur POWERSTATE™ sans charbon en combinaison avec la batterie High Output™ M18 HB5.5 fournit une puissance constante pour des coupes plus rapides, et permet de réduire les surchauffes dans les applications à forte demande. Vitesse variable de 12 000 tr/min à 25 000 tr/min pour un affleurage nette et précis dans une large gamme de matériaux. Réglages rapides, précis et sans jeu de la profondeur, macro-réglages sûrs avec une vue claire sur la mèche pour un meilleur contrôle lors du fraisage de la pièce à usiner. Vue dégagée sur la fraise pour évaluer la qualité de la coupe, la vitesse d'avance et la matière enlevée par passage. Équilibrée, contrôlable d'une seule main et confortable à utiliser pendant des durées prolongées. La compatibilité avec un rail de guidage offre aux utilisateurs une méthode sûr et efficace pour fixer la base de la défonceuse sur un système de rails de guidage afin de couper des lignes droites sur n'importe quelle surface de travail. Pince de serrage en 12mm, ½″, 8mm et ¼″ Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail Raccord DEK 26 pour une compatibilité avec tous les aspirateurs MILWAUKEE®. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
Les Atouts de l'article:
Le moteur POWERSTATE™ sans charbon en combinaison avec la batterie High Output™ M18 HB5.5 fournit une puissance constante pour des coupes plus rapides, et permet de réduire les surchauffes dans les applications à forte demande. Vitesse variable de 12 000 tr/min à 25 000 tr/min pour un affleurage nette et précis dans une large gamme de matériaux. Réglages rapides, précis et sans jeu de la profondeur, macro-réglages sûrs avec une vue claire sur la mèche pour un meilleur contrôle lors du fraisage de la pièce à usiner. Vue dégagée sur la fraise pour évaluer la qualité de la coupe, la vitesse d'avance et la matière enlevée par passage. Équilibrée, contrôlable d'une seule main et confortable à utiliser pendant des durées prolongées. La compatibilité avec un rail de guidage offre aux utilisateurs une méthode sûr et efficace pour fixer la base de la défonceuse sur un système de rails de guidage afin de couper des lignes droites sur n'importe quelle surface de travail. Pince de serrage en 12mm, ½″, 8mm et ¼″ Double éclairage LED pour illuminer la zone de travail Raccord DEK 26 pour une compatibilité avec tous les aspirateurs MILWAUKEE®. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.



