MILWAUKEE - DISQUE A LAMELLES CERAMIQUE - 4932472232

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de disque - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546326289

Réf. Sonepar

04054632628

Réf. Fournisseur

4932472232

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

diamètre de disque:

125 mm

DISQUE A LAMELLES SLC50/ Diam. 125 G601 PC - Blister

Les Atouts de l'article:

Productivité maximale avec CERA TURBO™, plus rapide, durée de vie améliorée. Disque céramique Hybride : acier, inox, bronze, titane, aluminium. Grains en céramique : ébarbe et polit en une seule étape. Plateau de ponçage : Permet l’ébarbage jusqu’au dernier grain ! Plateau de ponçage en fibres naturelles : Peu de vibrations et de bruit, pas de poussière nocive. Grande fléxibilité : s'ajuste parfaitement à la pièce de travail. Faible émission de chaleur : pas de décoloration des métaux, en particulier sur l’acier inoxydable. Fabriqué en Allemagne. Vitesse de rotation idéale: ⌀ 115 mm: 7000 – 8000 rpm. Ø 125 mm: 6000 – 7000 rpm. Utilisation : métaux ferreux, métaux non ferreux (aluminium, titane etc…), acier inoxydable V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Commande minimum par 10 ou multiples de 10.